コイズミ照明
ペンダント
40W相当、フランジ
非調光、LED交換不可、高さ調節可能型、傾天55°
材質
本体:鋼、セード:ガラス
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
116
消費電力(W)
3.5
平均演色評価数(Ra)
93
コード
キャプタイヤコードΦ4
消費電力(VA)
5(100V)
幅(Φmm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※手作り品のためガラスおよび壁面への光の出方には個体差があります
※調光器併用不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82485430
AP58002
本体:しんちゅう色塗装サテン、セード:透明
2700
114.2
400(光束維持時間:40000時間)
電球色
¥
24,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487898
AP58008
本体:シャンパンシルバー塗装、セード:ソーダ色
3500
111.4
390(光束維持時間:40000時間)
温白色
¥
25,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488099
AP58006
本体:シャンパンシルバー塗装、セード:ソーダ色
2700
100
350(光束維持時間:40000時間)
電球色
¥
25,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489228
AP58004
本体:しんちゅう色塗装サテン、セード:透明
3500
127.1
445(光束維持時間:40000時間)
温白色
¥
24,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください