曜日別特売
AP57962 ペンダント コイズミ照明 82486008

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
光束(Lm)
590(光束維持時間:40000時間)
注文コード
82486008
品番
AP57962
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

100W相当、フランジ
調光、LED交換不可
高さ調節可能型、傾天55°

セード外面:金色メッキヘアラインマット、セード内面:しんちゅう色塗装サテン、下面カバー:乳白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
58.4
光束(Lm)
590(光束維持時間:40000時間)
材質
セード外面:鋼、セード内面:鋼、下面カバー:アクリル
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
175
消費電力(W)
10.1
平均演色評価数(Ra)
93
ランプ
LED
コード
キャブタイヤコードΦ4
色温度(K)
2700
消費電力(VA)
17(100V)
幅(Φmm)
350
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光範囲
約1~100%
注意
※適合調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする