コイズミ照明
ペンダント
100W相当、フランジ
調光、LED交換不可
高さ調節可能型、傾天55°
材質
セード外面:鋼、セード内面:鋼、下面カバー:アクリル
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
175
消費電力(W)
10.1
平均演色評価数(Ra)
93
ランプ
LED
コード
キャブタイヤコードΦ4
色温度(K)
2700
消費電力(VA)
17(100V)
幅(Φmm)
350
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光範囲
約1~100%
内容量
1台
注意
※適合調光器別売
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82486008
AP57962
セード外面:金色メッキヘアラインマット、セード内面:しんちゅう色塗装サテン、下面カバー:乳白色
58.4
590(光束維持時間:40000時間)
¥
89,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月2日
82487959
AP57963
セード外面:マットブラック塗装、セード内面:金色塗装サテン、下面カバー:乳白色
61.8
625(光束維持時間:40000時間)
¥
79,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月2日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください