サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
エクステリアスポットライト
AU58088
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
本体:ブラック、カバー:乳白色
本体:グレー色、カバー:乳白色
本体:ファインホワイト、カバー:乳白色
本体:ブラック、カバー:乳白色
光束(Lm)
315(光束維持時間:40000時間)
315(光束維持時間:40000時間)
340(光束維持時間:40000時間)
370(光束維持時間:40000時間)
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82486191
品番
AU58088
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
60W相当
非調光、LED交換不可、散光
防雨型
色
本体:ブラック、カバー:乳白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.8
光束(Lm)
315(光束維持時間:40000時間)
材質
本体:プラスチック、カバー:アクリル
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
3.8
平均演色評価数(Ra)
93
色温度(K)
2700
消費電力(VA)
7(100V)
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※調光器併用不可