コイズミ照明
エクステリアスポットライト
60W相当
非調光、LED交換不可、散光
防雨型
材質
本体:プラスチック、カバー:アクリル
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
3.8
平均演色評価数(Ra)
93
色温度(K)
2700
消費電力(VA)
7(100V)
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82486191
AU58088
本体:ブラック、カバー:乳白色
82.8
315(光束維持時間:40000時間)
¥
13,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488659
AU58090
本体:ファインホワイト、カバー:乳白色
97.3
370(光束維持時間:40000時間)
¥
13,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489578
AU58089
本体:グレー色、カバー:乳白色
89.4
340(光束維持時間:40000時間)
¥
13,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください