サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1台
- 質量(kg)
- 0.6
- 光束(Lm)
- 455
- 注文コード
- 82486306
- 品番
- AP57959
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
LED交換不可
位相調光
プラグ
電気工事不要タイプ
高演色LED R+
11VA(100V)
調光範囲約1~100%
高さ調節可能型
コード・キャブタイヤコードΦ4
適合調光器別売
傾斜天井使用不可