AP57963 ペンダント コイズミ照明 82487959

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンダント

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
光束(Lm)
625(光束維持時間:40000時間)
注文コード
82487959
品番
AP57963
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

100W相当、フランジ
調光、LED交換不可
高さ調節可能型、傾天55°

色
セード外面:マットブラック塗装、セード内面:金色塗装サテン、下面カバー:乳白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.8
光束(Lm)
625(光束維持時間:40000時間)
材質
セード外面:鋼、セード内面:鋼、下面カバー:アクリル
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
175
消費電力(W)
10.1
平均演色評価数(Ra)
93
ランプ
LED
コード
キャブタイヤコードΦ4
色温度(K)
2700
消費電力(VA)
17(100V)
幅(Φmm)
350
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光範囲
約1~100%
注意
※適合調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする