曜日別特売
AU58090 エクステリアスポットライト コイズミ照明 82488659

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステリアスポットライトAU58090

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色本体:ファインホワイト、カバー:乳白色
光束(Lm)370(光束維持時間:40000時間)
内容量1台注文コード82488659品番AU58090
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

60W相当
非調光、LED交換不可、散光
防雨型

色
本体:ファインホワイト、カバー:乳白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.3
光束(Lm)
370(光束維持時間:40000時間)
材質
本体:プラスチック、カバー:アクリル
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
3.8
平均演色評価数(Ra)
93
色温度(K)
2700
消費電力(VA)
7(100V)
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※調光器併用不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする