AD1342B99 高気密SBダウンライト コイズミ照明 82488905

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高気密SBダウンライトAD1342B99

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82488905
品番
AD1342B99
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

LED交換不可
Fit調色・光色切替
ベース グレアレス
防雨・防湿型
傾斜天井取付可能
高演色LED R+
準耐火構造対応
9VA(100V)
調光範囲・調色範囲・光色切替、Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)
取付可能天井厚5~25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
照射近接限度10cm
調光調色、調光には別売調光器が必要です
リニューアルプレート併用不可、
上記の数値は、2700K時の値です、
データダウンロード

その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
Φ83
材質/仕上
枠:アルミ・マットブラック塗装、反射板:アルミ・鏡面
質量(kg)
0.5
消費電力(W)
8.1
ランプ
LED
色温度(K)
2700|3500|5000
光束(Lm)
355
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
2
埋込穴(Φmm)
Φ75
埋込高(mm)
75
取付必要高(mm)
80
演色性(Ra)
Ra93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする