サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ照明
ペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
本体:しんちゅう色塗装サテン、セード:透明
本体:しんちゅう色塗装サテン、セード:透明
本体:しんちゅう色塗装サテン、セード:透明
本体:シャンパンシルバー塗装、セード:ソーダ色
光色
温白色
電球色
温白色
色温度(K)
3500
2700
3500
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82489228
品番
AP58004
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
40W相当、フランジ
非調光、LED交換不可、高さ調節可能型、傾天55°
色
本体:しんちゅう色塗装サテン、セード:透明
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
127.1
光束(Lm)
445(光束維持時間:40000時間)
光色
温白色
材質
本体:鋼、セード:ガラス
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
116
消費電力(W)
3.5
平均演色評価数(Ra)
93
コード
キャプタイヤコードΦ4
消費電力(VA)
5(100V)
幅(Φmm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※手作り品のためガラスおよび壁面への光の出方には個体差があります
※調光器併用不可