メイン
エアコンカバーサービス
高圧ソフトホース エアコン洗浄機用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ホース長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ホース長さ(m)
5
注文コード
82490619
品番
ESW-30K-5MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
各種洗浄機対応の高圧ソフトホース。
内径5mmで軽量、柔軟性もあり作業性を向上します。
適合
エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)
キョーワ:KYC-20A
横浜油脂工業:ACジェットver2
等
用途
エアコン洗浄機用吐水ホース
ホース長さ(m)
5
注意
※劣化、破損の際は早めに交換して下さい
※使用後は洗浄機から外し、ホース内の水分を出して下さい
※直射日光の当たらない場所で保管して下さい。