ESW-30K-10MS 高圧ソフトホース エアコン洗浄機用 エアコンカバーサービス 82490671

メイン

ESW-30K-10MS 高圧ソフトホース エアコン洗浄機用 エアコンカバーサービス 82490671
ESW-30K-10MS 高圧ソフトホース エアコン洗浄機用 エアコンカバーサービス 82490671

高圧ソフトホース エアコン洗浄機用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はホース長さが4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ホース長さ(m)
10
注文コード
82490671
品番
ESW-30K-10MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

各種洗浄機対応の高圧ソフトホース。
内径5mmで軽量、柔軟性もあり作業性を向上します。

適合
エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)
キョーワ:KYC-20A
横浜油脂工業:ACジェットver2
等
用途
エアコン洗浄機用吐水ホース
ホース長さ(m)
10
注意
※劣化、破損の際は早めに交換して下さい
※使用後は洗浄機から外し、ホース内の水分を出して下さい
※直射日光の当たらない場所で保管して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする