ESCO[フォークリフト・産機・建機用品]
エスコ製 コニカルツース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(m
3
)
0.28~0.4
0.22
¥2,198
0.28
¥2,598
0.28~0.4
¥3,198
0.45~0.5
¥3,500
0.8
¥4,898
0.9~1.0
¥7,498
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82491127
品番
25S
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
【伝統のツース!元祖ESCO縦ピンツース】
一般掘削用ロングセラー
世界中で認められているESCOを使用する事で建機の性能を最大限に引き出します。
イミテーションとは違う本物の力!
全長(mm)
175
適合品番
ピン:25-30PN、ラバー:25-30LK
刻印
BB
質量(kg/本)
2.2
先端幅(mm)
64
容量(m
3
)
0.28~0.4
入数(本)
1
注意
※ピン・ラバーは別売りです