ESCO[フォークリフト・産機・建機用品]
エスコ製 コニカルツース
【伝統のツース!元祖ESCO縦ピンツース】
一般掘削用ロングセラー
世界中で認められているESCOを使用する事で建機の性能を最大限に引き出します。
イミテーションとは違う本物の力!
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※ピン・ラバーは別売りです
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
適合品番
刻印
質量(kg/本)
先端幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82491127
25S
175
ピン:25-30PN、ラバー:25-30LK
BB
2.2
64
¥
4,080
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82491136
30S
179
ピン:25-30PN、ラバー:25-30LK
ESCO
2.5
79
¥
4,460
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82491197
18S
135
ピン:18-20MPN、ラバー:18-20MLK
ESCO
1.2
56
¥
2,740
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82491215
40S
240
ピン:40PN、ラバー:35-40LK
ESCO
5.7
108
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82491231
35S
215
ピン:35PN、ラバー:35-40LK
ESCO
4.5
95
¥
6,160
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82491267
22S
165
ピン:22PN、ラバー:22LK
BB
1.6
57
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください