曜日別特売
30S エスコ製 コニカルツース ESCO[フォークリフト・産機・建機用品] 82491136

30S エスコ製 コニカルツース ESCO[フォークリフト・産機・建機用品] 82491136
30S エスコ製 コニカルツース ESCO[フォークリフト・産機・建機用品] 82491136

エスコ製 コニカルツース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(m3)0.45~0.5
内容量1本注文コード82491136品番30S
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

【伝統のツース!元祖ESCO縦ピンツース】
一般掘削用ロングセラー
世界中で認められているESCOを使用する事で建機の性能を最大限に引き出します。
イミテーションとは違う本物の力!

全長(mm)
179
適合品番
ピン:25-30PN、ラバー:25-30LK
刻印
ESCO
質量(kg/本)
2.5
先端幅(mm)
79
容量(m3)
0.45~0.5
入数(本)
1
注意
※ピン・ラバーは別売りです

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする