ESCO[フォークリフト・産機・建機用品]
エスコ製 コニカルツース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(m
3
)
0.22
0.22
0.28
0.28~0.4
0.45~0.5
0.8
0.9~1.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82491197
品番
18S
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
【伝統のツース!元祖ESCO縦ピンツース】
一般掘削用ロングセラー
世界中で認められているESCOを使用する事で建機の性能を最大限に引き出します。
イミテーションとは違う本物の力!
全長(mm)
135
適合品番
ピン:18-20MPN、ラバー:18-20MLK
刻印
ESCO
質量(kg/本)
1.2
先端幅(mm)
56
容量(m
3
)
0.22
入数(本)
1
注意
※ピン・ラバーは別売りです