右胸マルチポケット
Asahicho(旭蝶繊維)
半袖ブルゾン E8901
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
ブルー
オリーブ
ネイビー
シルバー
ブラック
サイズ
L
L
LL
S
5L
8L
M
7L
SS
3L
4L
6L
全55種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82492326
品番
E8901
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
環境にやさしい植物由来のポリエステルを使用した、ストレッチ素材の着心地の良い夏用ワークウェア 混率:ポリエステル80%、綿20%
用途
ストレッチが効いていて動きやすいので軽作業の多い職場でも快適に着用いただけます。
色
ブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
エコマーク認定
認定
着丈(cm)
64
エコマーク認定番号
23 103 009