曜日別特売
E8901 半袖ブルゾン E8901 Asahicho(旭蝶繊維) 82494277

右胸マルチポケット

E8901 半袖ブルゾン E8901 Asahicho(旭蝶繊維) 82494277
E8901 半袖ブルゾン E8901 Asahicho(旭蝶繊維) 82494277
E8901 半袖ブルゾン E8901 Asahicho(旭蝶繊維) 82494277
E8901 半袖ブルゾン E8901 Asahicho(旭蝶繊維) 82494277
E8901 半袖ブルゾン E8901 Asahicho(旭蝶繊維) 82494277
E8901 半袖ブルゾン E8901 Asahicho(旭蝶繊維) 82494277
E8901 半袖ブルゾン E8901 Asahicho(旭蝶繊維) 82494277
E8901 半袖ブルゾン E8901 Asahicho(旭蝶繊維) 82494277
E8901 半袖ブルゾン E8901 Asahicho(旭蝶繊維) 82494277

半袖ブルゾン E8901

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色シルバー
サイズM
内容量1枚注文コード82494277品番E8901
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

環境にやさしい植物由来のポリエステルを使用した、ストレッチ素材の着心地の良い夏用ワークウェア 混率:ポリエステル80%、綿20%

用途
ストレッチが効いていて動きやすいので軽作業の多い職場でも快適に着用いただけます。
色
シルバー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
エコマーク認定
認定
着丈(cm)
62
エコマーク認定番号
23 103 009

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする