I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
ナイロン2WAYストレッチカーゴパンツ 01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
96
73
76
79
82
85
88
92
96
101
ウエスト(cm)
96
73
76
79
82
85
88
92
96
101
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82495011
品番
3572
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
高級ナイロン2WAYストレッチ素材のカーゴパンツ
用途
作業服
サイズ
96
ウエスト(cm)
96
股上(cm)
28
裾幅(cm)
18.75
ワタリ(cm)
34.5
色
シルバー