曜日別特売
7282C 3Dストレッチカーゴパンツ 45 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82495047

3Dストレッチカーゴパンツ 45

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ82
ウエスト(cm)82
内容量1着注文コード82495047品番7282C
参考基準価格(税別)¥12,720販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

長期着用しやすいスタンダードモデルの3Dストレッチカーゴパンツ

用途
作業服
サイズ
82
ウエスト(cm)
82
股上(cm)
24.5
裾幅(cm)
16.5
ワタリ(cm)
31.25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする