曜日別特売
3162 カットソーA.D.ストレッチカーゴパンツ 04 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82495309

3162 カットソーA.D.ストレッチカーゴパンツ 04 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82495309
3162 カットソーA.D.ストレッチカーゴパンツ 04 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82495309
3162 カットソーA.D.ストレッチカーゴパンツ 04 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82495309

カットソーA.D.ストレッチカーゴパンツ 04

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ6L
ウエスト(cm)111
内容量1着注文コード82495309品番3162
参考基準価格(税別)¥7,960販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

型崩れの少ない本格派ユニフォームの全方向ストレッチカーゴパンツ

用途
作業服
サイズ
6L
ウエスト(cm)
111
股上(cm)
32.5
裾幅(cm)
19
ワタリ(cm)
37
色
チャコールグレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする