曜日別特売
7852 3Dストレッチコットンカーゴパンツ 01 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82495677

3Dストレッチコットンカーゴパンツ 01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ88
ウエスト(cm)89
内容量1着注文コード82495677品番7852
参考基準価格(税別)¥12,720販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

高級感溢れるストレッチコットンサテン素材のカーゴパンツ

用途
作業服
サイズ
88
ウエスト(cm)
89
股上(cm)
29
裾幅(cm)
17.5
ワタリ(cm)
34
色
シルバーグレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする