I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
ライトウェイトA.D.ストレッチカーゴパンツ 01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
3L
4L
5L
6L
7L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
80
72
76
80
84
88
92
96
101
111
121
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82496167
品番
3092
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
様々なシーンで活躍する超軽量素材のストレッチカーゴパンツ
用途
作業服
サイズ
M
ウエスト(cm)
80
股上(cm)
26
裾幅(cm)
15.75
ワタリ(cm)
32.5
色
シルバーグレー