I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
カットソーA.D.ストレッチカーゴパンツ 02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
5L
S
6L
L
3L
LL
4L
M
7L
SS
ウエスト(cm)
92
101
76
111
84
92
88
96
80
121
72
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82497217
品番
3162
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
型崩れの少ない本格派ユニフォームの全方向ストレッチカーゴパンツ
用途
作業服
サイズ
3L
ウエスト(cm)
92
股上(cm)
28.5
裾幅(cm)
17.75
ワタリ(cm)
35
色
ネイビー