I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
カットソーA.D.ストレッチカーゴパンツ 04
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L
3L
4L
5L
6L
7L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
96
72
76
80
84
88
92
96
101
111
121
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82497375
品番
3162
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
型崩れの少ない本格派ユニフォームの全方向ストレッチカーゴパンツ
用途
作業服
サイズ
4L
ウエスト(cm)
96
股上(cm)
29.5
裾幅(cm)
18.4
ワタリ(cm)
35.75
色
チャコールグレー