I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
全方向ストレッチバックワッフルジョガーパンツ 05
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
サイズ
3L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
91
71
75
79
83
87
91
95
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82497479
品番
3983
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
特殊構造加工糸を編み込んだスタイリッシュさと耐久性を兼ね備えたワッフルジョガーパンツ
用途
作業服
サイズ
3L
ウエスト(cm)
91
股上(cm)
28
裾幅(cm)
15.25
ワタリ(cm)
33.75
色
ブラック