I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
3Dストレッチカーゴパンツ 56
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
96
73
76
79
82
85
88
92
96
101
110
120
ウエスト(cm)
96
73
76
79
82
85
88
92
96
101
110
120
全11種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82497558
品番
7282C
参考基準価格(税別)
¥12,720
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
長期着用しやすいスタンダードモデルの3Dストレッチカーゴパンツ
用途
作業服
サイズ
96
ウエスト(cm)
96
股上(cm)
27
裾幅(cm)
18.5
ワタリ(cm)
34.4