I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
3Dストレッチコットンカーゴパンツ 01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
96
73
76
79
82
85
88
92
96
101
ウエスト(cm)
97
74
77
80
83
86
89
93
97
102
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82498109
品番
7852
参考基準価格(税別)
¥12,720
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
高級感溢れるストレッチコットンサテン素材のカーゴパンツ
用途
作業服
サイズ
96
ウエスト(cm)
97
股上(cm)
31
裾幅(cm)
18.75
ワタリ(cm)
35.1
色
シルバーグレー