曜日別特売
3092 ライトウェイトA.D.ストレッチカーゴパンツ 02 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82498380

3092 ライトウェイトA.D.ストレッチカーゴパンツ 02 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82498380
3092 ライトウェイトA.D.ストレッチカーゴパンツ 02 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82498380
3092 ライトウェイトA.D.ストレッチカーゴパンツ 02 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82498380

ライトウェイトA.D.ストレッチカーゴパンツ 02

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)80
内容量1着注文コード82498380品番3092
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

様々なシーンで活躍する超軽量素材のストレッチカーゴパンツ

用途
作業服
サイズ
M
ウエスト(cm)
80
股上(cm)
26
裾幅(cm)
15.75
ワタリ(cm)
32.5
色
ネイビー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする