I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
カットソーA.D.ストレッチカーゴパンツ 04
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
3L
4L
5L
6L
7L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
76
72
76
80
84
88
92
96
101
111
121
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82499570
品番
3162
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
型崩れの少ない本格派ユニフォームの全方向ストレッチカーゴパンツ
用途
作業服
サイズ
S
ウエスト(cm)
76
股上(cm)
24.5
裾幅(cm)
15.25
ワタリ(cm)
31
色
チャコールグレー