曜日別特売
3983 全方向ストレッチバックワッフルジョガーパンツ 05 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 82499981

全方向ストレッチバックワッフルジョガーパンツ 05

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)83
内容量1着注文コード82499981品番3983
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

特殊構造加工糸を編み込んだスタイリッシュさと耐久性を兼ね備えたワッフルジョガーパンツ

用途
作業服
サイズ
L
ウエスト(cm)
83
股上(cm)
26
裾幅(cm)
14
ワタリ(cm)
32.25
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする