曜日別特売
PNC-BO-AELB パスクリ  100本入り/300本入り 全3色 ジャストコーポレーション 82500690

PNC-BO-AELB パスクリ  100本入り/300本入り 全3色 ジャストコーポレーション 82500690
PNC-BO-AELB パスクリ  100本入り/300本入り 全3色 ジャストコーポレーション 82500690
PNC-BO-AELB パスクリ  100本入り/300本入り 全3色 ジャストコーポレーション 82500690
PNC-BO-AELB パスクリ  100本入り/300本入り 全3色 ジャストコーポレーション 82500690
PNC-BO-AELB パスクリ  100本入り/300本入り 全3色 ジャストコーポレーション 82500690
PNC-BO-AELB パスクリ  100本入り/300本入り 全3色 ジャストコーポレーション 82500690

パスクリ 100本入り/300本入り 全3色

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
この商品は色・内容が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
色(本体)
ライトブルー
内容
1箱(300本)
注文コード
82500690
品番
PNC-BO-AELB
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

書きやすいインクを使用しているので、低単価ながら書き心地抜群!
パステルカラーを使用しているので、柔らかで優しい印象を与えます。
クリアな部品を外すことで、メモなどを入れることも可能です。

内容
1箱(300本)
色(本体)
ライトブルー
材質
ABS樹脂 ※グリップ部分は滑りにくい加工が施されています。
全長(mm)
150
質量(g)
9
芯径(mm)
0.7
機構
ノック式
インク色
黒
インク
水性
直径(mm)
10
注意
※WEB注文専用商品です。
※OPP袋に詰めた状態で納品されます。(傷防止のため)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする