ジャストコーポレーション
パスクリ 100本入り/300本入り 全3色
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・内容
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱
色(本体)
パープル
内容
1箱(100本)
注文コード
82500717
品番
PNC-BO-AEPU
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
書きやすいインクを使用しているので、低単価ながら書き心地抜群!
パステルカラーを使用しているので、柔らかで優しい印象を与えます。
クリアな部品を外すことで、メモなどを入れることも可能です。
内容
1箱(100本)
色(本体)
パープル
材質
ABS樹脂 ※グリップ部分は滑りにくい加工が施されています。
全長(mm)
150
質量(g)
9
芯径(mm)
0.7
機構
ノック式
インク色
黒
インク
水性
直径(mm)
10
注意
※WEB注文専用商品です。
※OPP袋に詰めた状態で納品されます。(傷防止のため)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320