RD81-1512 RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ 日東工業 82503167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
質量(kg)1.3
内容量1個注文コード82503167品番RD81-1512
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

サーバーラック用のコンセントバー

用途
・負荷容量は1500Wまでお使いいただけます ・通電表示のLEDを標準装備しております
質量(kg)
1.3
コンセント
12口
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
46×835×28.5
色
ブラック
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
合計15
コンセント仕様
2P E付抜け止めコンセント
ケーブル
2P Eプラグ VCT3mケーブル付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:(1.5MB)
注意
※100V(単相2線)用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする