用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 3.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ20(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 450kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 101.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75種類ストレートピッチ(mm)100ローラー幅(mm)100機長(mm)1000