曜日別特売
FHW60R-WS-W100-P100-L2000 ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHW60R-WS メイキコウ 82505336

ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHW60R-WS

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1個機長(mm)2000ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)100注文コード82505336品番FHW60R-WS-W100-P100-L2000
参考基準価格(税別)¥78,900販売価格(税込)¥82,451
販売価格(税別)
74,955

特長:マシンベアリングを採用しているので、耐久性に優れている。防塵仕様。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。

用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 3.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ20(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 450kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 101.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75
種類ストレートピッチ(mm)100ローラー幅(mm)100機長(mm)2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする