曜日別特売
M-T2110P(W) テープ付ABSモール2m1号10P ELPA 82508224

商品画像

M-T2110P(W) テープ付ABSモール2m1号10P ELPA 82508224
M-T2110P(W) テープ付ABSモール2m1号10P ELPA 82508224

テープ付ABSモール2m1号10P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード82508224品番M-T2110P(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,761
販売価格(税別)
3,419

サイズ:1号
カラー:ホワイト
テープ付
材質:ABS
長さ:2m
適用電線:VVF1.6mm×2C×1条
ビニール平行線

用途
底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。
壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする