オンダ製作所
ナット付アダプター Rねじ×Gねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
R3/4×G3/4
注文コード
82509999
品番
OS-397
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。
給湯器接続に便利です。
ノンアスベストパッキン付。
OS-396M-S、OS-397M-S、は日本水道協会認証登録品。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
38.5
呼び径
R3/4×G3/4
使用流体
冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材