曜日別特売
OS-398 ナット付アダプター Rねじ×Gねじ オンダ製作所 82510008

OS-398 ナット付アダプター Rねじ×Gねじ オンダ製作所 82510008
OS-398 ナット付アダプター Rねじ×Gねじ オンダ製作所 82510008

ナット付アダプター Rねじ×Gねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径R1×G1注文コード82510008品番OS-398
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。
給湯器接続に便利です。
ノンアスベストパッキン付。
OS-396M-S、OS-397M-S、は日本水道協会認証登録品。

材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)49呼び径R1×G1使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする