曜日別特売
a36837 加圧式電動パイプクリーナー ファミリー・ライフ 82510849

 

a36837 加圧式電動パイプクリーナー ファミリー・ライフ 82510849
a36837 加圧式電動パイプクリーナー ファミリー・ライフ 82510849
a36837 加圧式電動パイプクリーナー ファミリー・ライフ 82510849
a36837 加圧式電動パイプクリーナー ファミリー・ライフ 82510849
a36837 加圧式電動パイプクリーナー ファミリー・ライフ 82510849
a36837 加圧式電動パイプクリーナー ファミリー・ライフ 82510849
a36837 加圧式電動パイプクリーナー ファミリー・ライフ 82510849

加圧式電動パイプクリーナー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82510849
品番
a36837
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

水まわりの頑固なつまりをボタン1つで解消!!
電動ポンプで圧縮した空気を一気に噴射しつまりや汚れを強力に押し流す!汚れは奥に流すので、手や周囲を汚さずに使えます。
汚れを触りたくない方に
使い捨ての薬剤と違い繰り返し使えて経済的!
軽量約708g
どこでも使える充電式
1回の充電で連続約40回使用可能
圧力計付きで最適な圧力に調整できて安心
トイレのつまりもおまかせ!トイレ専用パーツ付き。入り組んだトイレのパイプの奥まで空気を飛ばしてつまりを解消
家中の様々な場所で活躍:浴室の排水口に、シンクのつまりに
4種のアタッチメント+アダプター付き:ラバーカップ3種(流し台やキッチンに、浴室や排水口に、洗面台に)、プランジャー(トイレに)、変換アダプター(ラバーカップの角度調整に)
3ヶ月間保証書付き

セット内容
本体、アタッチメント×4(ラバーカップ大、ラバーカップ中、ラバーカップ小、プランジャー)、変換アダプター、フック、USBケーブル(タイプC)、取扱説明書
材質
ABS、ステンレス
質量(g)
(約)708
電源
USB充電式
充電時間
約4時間30分(使用環境や使用状況により異なります)
使用電池
リチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)16×6.5×54.5
連続使用回数
約40回
入力電圧
5V1A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする