曜日別特売
PWTPSLIMBSSBK/2 タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン 導電繊維ペン先 極細・軽量 スリム クリップ付 エレコム 82510946

PWTPSLIMBSSBK/2 タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン 導電繊維ペン先 極細・軽量 スリム クリップ付 エレコム 82510946
PWTPSLIMBSSBK/2 タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン 導電繊維ペン先 極細・軽量 スリム クリップ付 エレコム 82510946
PWTPSLIMBSSBK/2 タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン 導電繊維ペン先 極細・軽量 スリム クリップ付 エレコム 82510946
PWTPSLIMBSSBK/2 タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン 導電繊維ペン先 極細・軽量 スリム クリップ付 エレコム 82510946
PWTPSLIMBSSBK/2 タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン 導電繊維ペン先 極細・軽量 スリム クリップ付 エレコム 82510946
PWTPSLIMBSSBK/2 タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン 導電繊維ペン先 極細・軽量 スリム クリップ付 エレコム 82510946
PWTPSLIMBSSBK/2 タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン 導電繊維ペン先 極細・軽量 スリム クリップ付 エレコム 82510946

タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン 導電繊維ペン先 極細・軽量 スリム クリップ付PWTPSLIMBSSBK/2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82510946
品番
PWTPSLIMBSSBK/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

滑りがよく、スムーズな書き心地!極細・軽量でスリムに持ち運べ、サッと取り出せるタッチペンです。耐久性の高い導電繊維素材のペン先を採用しています。

用途
ペン軸が細くて軽量なので、スリムに持ち運べます。
滑りがよく、スムーズな書き心地で操作できます。
耐久性の高い導電繊維素材のペン先を採用しています。
胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
便利な2本入りなので、長く使えてさまざまな場面で活躍します。
指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。
画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなることがあります。
材質
ペン先
色
ブラック
外形寸法
全長
対応機種
各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描画設定をしている場合は使用できないことがあります。
再生材使用率(%)
36
再生材使用
使用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする