曜日別特売
PWTPSLIMBSBK/2 タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン シリコンペン先 極細・軽量 スリム クリップ付 エレコム 82511366

PWTPSLIMBSBK/2 タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン シリコンペン先 極細・軽量 スリム クリップ付 エレコム 82511366
PWTPSLIMBSBK/2 タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン シリコンペン先 極細・軽量 スリム クリップ付 エレコム 82511366
PWTPSLIMBSBK/2 タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン シリコンペン先 極細・軽量 スリム クリップ付 エレコム 82511366
PWTPSLIMBSBK/2 タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン シリコンペン先 極細・軽量 スリム クリップ付 エレコム 82511366
PWTPSLIMBSBK/2 タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン シリコンペン先 極細・軽量 スリム クリップ付 エレコム 82511366
PWTPSLIMBSBK/2 タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン シリコンペン先 極細・軽量 スリム クリップ付 エレコム 82511366
PWTPSLIMBSBK/2 タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン シリコンペン先 極細・軽量 スリム クリップ付 エレコム 82511366

タッチペン 2本入り スマホ/タブレット対応 スタイラスペン シリコンペン先 極細・軽量 スリム クリップ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82511366
品番
PWTPSLIMBSBK/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

基本操作向け!極細・軽量設計でスリムに持ち運べ、サッと取り出せるタッチペンです。タッチやスクロール操作もスムーズに行えます。

用途
ペン軸が細くて軽量なので、スリムに持ち運べます。
基本的なタッチやスクロール操作が可能です。
初めてのタッチペンとしてもおすすめです。
胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
便利な2本入りなので、長く使えてさまざまな場面で活躍します。
指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。
画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなることがあります。
材質
ペン先
色
ブラック
外形寸法
全長
対応機種
各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描画設定をしている場合は使用できないことがあります。
再生材使用率(%)
35
再生材使用
使用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする