NBM-D16CNSA インターフェースコンバータNBM-D16CNS□ パトライト(PATLITE) 82511391

NBM-D16CNSA インターフェースコンバータNBM-D16CNS□ パトライト(PATLITE) 82511391
NBM-D16CNSA インターフェースコンバータNBM-D16CNS□ パトライト(PATLITE) 82511391
NBM-D16CNSA インターフェースコンバータNBM-D16CNS□ パトライト(PATLITE) 82511391

インターフェースコンバータNBM-D16CNS□

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82511391
品番
NBM-D16CNSA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

柔軟なI/O制御で設備をスマート化する、ネットワークとI/Oのインターフェースコンバータです。
16点の入出力を切り替え可能な柔軟なI/O制御
16点のデジタル入出力を用途に応じて、入力・出力の切り替えが可能です。5パターンの切り替えに対応し、現場の機器構成に合わせた最適なセッティングが可能です。
入出力切替ステータスLED
各接点が入力・出力どちらに設定されているかは、入出力インジケータLEDで確認できます。
多様な条件に対応する入力監視機能
接点の入力回数や入力継続時間、複数入力の組み合わせを設定し、高度な監視が可能です。
継続時間条件
5秒以上など時間に応じて出力を変更します。
AND条件
1CHと3CHが入力されたとき等の組み合わせ条件で出力します。
回数条件
10回以上など閾値を超えたときに出力します。
異常をいち早く検知する充実した監視機能
SNMP監視
SNMPマネージャとして、ネットワーク対応機器からのSNMP TRAPを受けて、異常・障害の発生をいち早く管理者に知らせます。
PING監視(死活監視)
最大24ノードの死活監視が可能です。ノードまでの回線異常や監視対象機器からの応答を得られない場合は、NBMが異常と判断し接点出力やメールを送信します。
メール検知
検知条件に合致したメールを受信した際に接点出力やメール送信が可能です。OAuth 2.0認証やpassword認証にも対応しています。
デジタル入力監視
デジタル出力を持つ機器の信号入力を最大16点まで監視します。また、入力条件に合わせた出力条件を設定できます。
通信コマンド
HTTPS / HTTP
コマンド例(ポート9をON、ポート10をOFF)
http://192.168.10.1/api/control?alert=10
コマンド例(クリア動作を実行)
http://192.168.10.1/api/control?clear=1
クラウド
対応クラウド
AWS: AWS loT Core
Azure:Azure loT Hub / Azure loT Central
それぞれのクラウドに直接接続でき、クラウドサービスからデジタル出力を制御できます。
SSH / RSH
汎用プロトコルであるSSH/RSHで簡単に制御が可能です。
SSH
コマンド例
(ポート9をON、ポート11をOFF)
ssh 192.168.10.1 -l patlite alert 19099999
RSH
コマンド例(クリア動作を実行)
rsh 192.168.10.1 -l patlite clear
ソケット通信
パトライト独自のソケット通信コマンドであるPNS/PHNコマンドで制御が可能です。
コマンド例(クリア動作を実行)
58H,43H,43H,00H,00H,00H
確実な報知と連携を実現する多彩な通知機能
デジタル出力
最大16点のデジタル出力により、回転灯だけでなくCH数の多い音声合成報知器やLED文字表示ボードなども動作させることができます。
メール送信
各種インシデントが発生したときに最大8件のメール送信が可能です。
HTTP/HTTPS/ソケット送信
最大16ヵ所にHTTP/HTTPSコマンド、ソケットコマンドで信号灯や他製品との連携が可能です。
運用を自動化するスケジューリング機能とリブート機能
あらかじめ設定した日時に基づいて監視し、指定された動作を実行するスケジューリング機能を搭載。決まった時間に接点や監視状態をメール送信することもできます。また、1日に1回自動的に再起動をかけるリブート機能を備え、安定的な運用を実現します。
USB制御マルチカラー表示灯(NE-USBシリーズ)との連携
NE-USBシリーズと接続し、接点入力の変化により表示灯やブザーを制御可能です。タッチセンサ搭載のNE-WT-USBと接続すれば、タッチ操作で直接接点をクリアできます。
屋外使用も可能なDC12-24V電源入力対応
防水ボックスに収納すれば屋外環境でも使用可能です。使用温度範囲は電源端子台入力時で-20~55℃の幅広い環境に対応します。
使用温度範囲
-10~50℃(ACアダプタ使用時)
-20~55℃(DC12-24V電源入力時)になります。

接点
【入出力点数】16、【出力/出力】デジタル、【出力】半導体リレー、【入力】NPN
付属品
【ACアダプタ】あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする