オンダ製作所
ドレンプラグ(灯油用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
R1/2
R1/4
R3/8
R1/2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82511399
品番
OF-406
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
灯油タンクなどのドレン抜きに使用します。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~60
寸法L(mm)
32
呼び径
R1/2
使用流体
JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)
0.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材