曜日別特売
SL-98 おりこうなLight ENGINEER(エンジニア) 82511646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-98 おりこうなLight ENGINEER(エンジニア) 82511646
SL-98 おりこうなLight ENGINEER(エンジニア) 82511646
SL-98 おりこうなLight ENGINEER(エンジニア) 82511646
SL-98 おりこうなLight ENGINEER(エンジニア) 82511646
SL-98 おりこうなLight ENGINEER(エンジニア) 82511646
SL-98 おりこうなLight ENGINEER(エンジニア) 82511646
SL-98 おりこうなLight ENGINEER(エンジニア) 82511646

おりこうなLight

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82511646
品番
SL-98
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

「PINK&BLACK」シリーズ。
蓄光カバー付きでキャンドルとしても使えるLEDフラッシュライト。
先端をスライドさせることで、ライトの照射範囲を調整できます。
後端が平らなので、自立させて使用できます。
マグネット搭載のマルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。
2方向に装着できる、S字クリップ付き。
常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。
半押点灯:スイッチを軽く押せば、その間だけ点灯します。

用途
工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。
夜間の見回りやアウトドアに。
付属品
マルチホルダー、キャンドルカバー
性能
耐落下:1m
材質
本体/アルミニウム
サイズ
Φ17×92mm
質量(g)
24
電源
単四電池×1本
光源
高輝度LED1灯
連続点灯時間
3.5h
光度(cd)
1840
明るさ(Lm)
100
防水性
IPX6
照射距離(m)
85
注意
※高い電圧の電池は絶対に使用しないでください。
※高温になる場所に放置しないでください。
※光を人の目に向けないでください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする