OS-145 水道用銅管継手 ナット付ハーフユニオン 黄銅製スリーブ オンダ製作所 82511670

OS-145 水道用銅管継手 ナット付ハーフユニオン 黄銅製スリーブ オンダ製作所 82511670
OS-145 水道用銅管継手 ナット付ハーフユニオン 黄銅製スリーブ オンダ製作所 82511670
OS-145 水道用銅管継手 ナット付ハーフユニオン 黄銅製スリーブ オンダ製作所 82511670

水道用銅管継手 ナット付ハーフユニオン 黄銅製スリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(Φmm)15.88
内容量1個注文コード82511670品番OS-145
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

平行めねじ(G)。
銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。
火を使わないので、現場での作業が楽々です。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~100寸法L(mm)46寸法d(Φmm)15.88使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズG1/2
注意
※上記適合銅管サイズ表ご確認ください。
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には、別売のインサートスリーブ(サヤ管)を必ずご使用下さい。
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする