オンダ製作所
配管アダプター テーパおねじ×平行めねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
34
注文コード
82511706
品番
OS-178M-S
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
テーパおねじ、平行めねじ(R1/2×Rp1/2)。
床立上げ用の継手です。
OS-178M-Sは、日本水道協会認証登録品。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~120
寸法L(mm)
34
寸法D(Φmm)
50
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材