曜日別特売
BSA-006BS-E18S2 ハンド(エアー駆動) 超小型クロスローラ平行ハンド BSA 近藤製作所 82512248

ハンド(エアー駆動) 超小型クロスローラ平行ハンド BSA

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
作動方式複動式
センサーE18×2個
内容量1個注文コード82512248品番BSA-006BS-E18S2
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

超小型平行ハンド。全長50mm。幅25mm。薄さわずか10mm の超小型タイプです。小物ワークの搬送組み付けに最適です。
取付が容易。側面取付(タップ通し穴)、上面取付(タップ)が可能。複数ワークを同時にクランプする複数個取付が出来ます。
クロスローラガイドで高精度滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタの無い、高精度で滑らかな動きを実現しました。

シリーズBSA作動方式複動式本体質量(kg)0.034繰返し精度(mm)±0.01センサーE18×2個大きさ006BSシリンダー径(Φmm)6ロッド径(Φmm)3内容積(cm3)0.1動作ストローク(mm)4駆動源(MPa)0.15~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする