曜日別特売
LE-YH28D8Y-W40 LEDシーリングライト 8畳用 調光 リモコン付 昼光色 オーム電機 82512267

LE-YH28D8Y-W40 LEDシーリングライト 8畳用 調光 リモコン付 昼光色 オーム電機 82512267
LE-YH28D8Y-W40 LEDシーリングライト 8畳用 調光 リモコン付 昼光色 オーム電機 82512267
LE-YH28D8Y-W40 LEDシーリングライト 8畳用 調光 リモコン付 昼光色 オーム電機 82512267
LE-YH28D8Y-W40 LEDシーリングライト 8畳用 調光 リモコン付 昼光色 オーム電機 82512267
LE-YH28D8Y-W40 LEDシーリングライト 8畳用 調光 リモコン付 昼光色 オーム電機 82512267

LEDシーリングライト 8畳用 調光 リモコン付 昼光色LE-YH28D8Y-W40

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82512267
品番
LE-YH28D8Y-W40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。
8畳までの部屋に対応し、最大3900ルーメンの明るさです。
5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。
30分・60分のおやすみタイマー付きです。
LED5年保証対象商品です。

付属品
専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
質量(g)
823
周波数(Hz)
50/60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
400×79
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
28
全光束(Lm)
3900
型番
要確認
定格寿命(時間)
40000
リモコン
付属
光色
昼光色
演色指数(Ra)
80
適用畳数
8畳
調光機能
5段階
取扱説明書:(3.78MB)
注意
※屋内専用です。屋外では使用しないでください。
※ LED光源は交換できません。
※ 取り付け可能な配線器具をご確認のうえ使用してください。
※ リモコン用乾電池はテスト用です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする