曜日別特売
LE-Y13LG-W ミニLEDシーリングライト 100形相当 1520lm 屋内用 オーム電機 82512319

LE-Y13LG-W ミニLEDシーリングライト 100形相当 1520lm 屋内用 オーム電機 82512319
LE-Y13LG-W ミニLEDシーリングライト 100形相当 1520lm 屋内用 オーム電機 82512319
LE-Y13LG-W ミニLEDシーリングライト 100形相当 1520lm 屋内用 オーム電機 82512319
LE-Y13LG-W ミニLEDシーリングライト 100形相当 1520lm 屋内用 オーム電機 82512319
LE-Y13LG-W ミニLEDシーリングライト 100形相当 1520lm 屋内用 オーム電機 82512319
LE-Y13LG-W ミニLEDシーリングライト 100形相当 1520lm 屋内用 オーム電機 82512319

ミニLEDシーリングライト 100形相当 1520lm 屋内用LE-Y13LG-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
光色電球色
内容量1個注文コード82512319品番LE-Y13LG-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

コンパクトサイズのミニLEDシーリングライトです。
ボール球100形相当の明るさで、内玄関や洗面所などの小空間におすすめです。
工具不要で簡単に取り付けできます。
光色は電球色と昼光色から選べます。
LED5年保証対象商品です。

光色
電球色
質量(g)
135
周波数(Hz)
50/60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ150×45
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
12.7
全光束(Lm)
1520
定格寿命(時間)
40000
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有エネルギー:119.6
使用場所
屋内用
明るさ
ボール球100形相当
演色指数(Ra)
85
取扱説明書:(1.93MB)
注意
※屋内専用です。屋外では使用しないでください。
※ 水滴がかかる場所や湿度の高い場所では使用しないでください。
※ 取り付け可能な配線器具をご確認のうえ使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする